セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098395
品番
TNMG160408-MF2
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
トラスコ品番
429-2509
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TH1000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525