旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80098867 品番 TNMG160404-MF2
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

トラスコ品番428-6161 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TP3501 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする