旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80098955 品番 TNMG160404L-UX
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500

トラスコ品番428-9353 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TS2500 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする