旋削 ISOネガインサート VNMG16 TK1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80099384 品番 VNMG160404-M3
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

トラスコ品番428-6200 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TK1501 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする