旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80099874 品番 WNMG060412-M3
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

トラスコ品番429-2434 寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TP2501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする