セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099908
品番
WNMG060408-M5
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-7750
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525