旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80100005 品番 WNMG080412-MF2
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

トラスコ品番429-0884 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする