曜日別特売
AM59001L-BE スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ アセット 80100225

スリッパ てんとう虫 サンダル AM59001シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
約24.5
注文コード
80100225
品番
AM59001L-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

トラッドなおしゃれな色味に、てんとう虫の様な水玉のデザインが他にはない外履きサンダルです。
本体はポリウレタン製なので軽く、底はウレタン製なのでクッション性があり足への負担を軽減します。
丸みのある形で足入れがよく、ストラップレスのデザインなので履きやすさ抜群です。
2カラー×2サイズ展開です。

色
ベージュ
サイズ
L
サイズ(cm)
約24.5
アズワン品番
54-2553-85
材質
本体:ポリウレタン 底:ウレタン
備考
外履きサンダルです
ヒール(cm)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする