曜日別特売
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731

PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731
PLN-1BK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100731

携帯スリッパ レ プリエ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
約 22.0~23.0
色
ブラック
注文コード
80100731
品番
PLN-1BK
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

つま先部分は柔らかいカーブのスクエアトゥです。
指先を圧迫せず、長時間履いていても快適で足が痛くなりにくいです。
カジュアルでもフォーマルでも合わせやすいシンプルなデザインです。
履いてきた靴を入れておくことができるポーチ付きです。
ポーチは広げるとブーツも入る程の大きなトートバッグになります。
スリッパは折りたたんで付属のポーチに収納することができます。
小さめのバッグにも入るコンパクトサイズで、軽く持ち運びもしやすいです。
歩き易い5mmヒールは、しっかりとしたゴム素材を使用しています。
Sサイズ(約22~23cm)、Mサイズ(約23~24cm)、Lサイズ(約24~25cm)の3サイズ展開です。

サイズ(cm)
約 22.0~23.0
アズワン品番
54-1475-02
付属品
ポーチ
仕様
ノイエ
材質
靴主材:PU・ゴム底 ポーチ主材:PU・ポリエステル
色
ブラック
サイズ
S
寸法(cm)
【ポーチ】 収納時:約 19×5.5×15、バッグ展開時:約 43×20×27※持ち手含まず
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする