旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80100827 品番 DNMG150404-FF2
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030

トラスコ品番429-7123 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP1030 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする