曜日別特売
AM34003-NB スリッパ のほほん M 約23.0cm AM34003シリーズ アセット 80100977

AM34003-NB スリッパ のほほん M 約23.0cm AM34003シリーズ アセット 80100977
AM34003-NB スリッパ のほほん M 約23.0cm AM34003シリーズ アセット 80100977
AM34003-NB スリッパ のほほん M 約23.0cm AM34003シリーズ アセット 80100977

スリッパ のほほん M 約23.0cm AM34003シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1足注文コード80100977品番AM34003-NB
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

手触りの良いパイル生地にクマのアップリケがかわいいコルクスリッパM(約23cm)です。
コルクはべたつかず、サラッとした感触のため暑い季節にぴったりです。
コルクの下はしっかり厚めのウレタンフォーム入りです。
土踏まずをサポートする凹凸が足裏の疲労を軽減してくれます。
底面は静音性に優れたポリエステルスウェード素材で、かかと部分にすべり止めのパッチ付きです。

色
ネイビー
アズワン品番
54-2553-87
材質
本体:ポリエステル、コルク 底:ポリエステルスウェード
適合サイズ(cm)
約23前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする