旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80101615 品番 VNGG160402-M1
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱合金用PVDコーティングインサートです。

トラスコ品番485-5706 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TS2500 寸法RE(mm)0.2 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする