セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)PVD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80101649
品番
VNMG160402-FF2
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
トラスコ品番
485-4678
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525