旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80101719 品番 CNMG160616-MR7
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。

トラスコ品番485-7912 寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 寸法RE(mm)1.6 寸法IC(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする