セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101780
品番
SNMM250724-R56
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番
485-7061
寸法L(mm)
25.4
寸法S(mm)
7.94
寸法D1(mm)
9.12
材種
TP2501
寸法RE(mm)
2.4
寸法IC(mm)
25.4