旋削 ISOポジインサート CCGT09T3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80101877 品番 CCGT09T301-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番434-4175 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする