セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101904
品番
CCGT09T304-MF2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2671
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.5
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応