旋削 ISOポジインサート CCMT0602

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80102236 品番 CCMT060204-M3
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番434-2672 寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.9 材種TP3501 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする