セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80102428
品番
CCMT09T304-MF2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-1047
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.5
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応