旋削 ISOポジインサート CCMT09T3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80102638 品番 CCMT09T308-M3
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番436-7683 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 材種TP2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする