セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CCMT1605
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103110
品番
CCMT160508-M3
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-1062
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
5.56
寸法D1(mm)
5.6
材種
TK1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応