旋削 ISOポジインサート CDCB04T0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80103119 品番 CDCB04T002
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。

仕様AN(deg):15 トラスコ品番434-2668 寸法L(mm)4.03 寸法S(mm)0.966 寸法D1(mm)2.04 材種CP500 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする