セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CDCB04T0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103128
品番
CDCB04T004
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様
AN(deg):15
トラスコ品番
431-0414
寸法L(mm)
4.03
寸法S(mm)
0.966
寸法D1(mm)
2.04
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応