セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート DCMT0702
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103295
品番
DCMT070202-F1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7420
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.9
材種
TS2000
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応