セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート SCMT0703
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104004
品番
SCMT070308-M3
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0399
寸法L(mm)
7.94
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.5
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応