旋削 ISOポジインサート SCMT09T3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80104038 品番 SCMT09T308-F1
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

旋削用SCMTポジインサートです。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番436-7389 寸法L(mm)9.52 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 材種TP2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする