セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート TCGT0902
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104214
品番
TCGT090202F-AL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-4183
寸法L(mm)
9.63
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.5
材種
KX
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応