旋削 ISOポジインサート VBMT1102

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80104650 品番 VBMT110208-F1
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5 トラスコ品番434-2681 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.9 材種TP2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする