旋削 ISOポジインサート VBMT1103

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80104695 品番 VBMT110308-F1
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5 トラスコ品番434-1041 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.9 材種CP500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする