セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VBMT1103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104720
品番
VBMT110308-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
434-1069
寸法L(mm)
11.07
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.9
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応