セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VBMT1604
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80104774
品番
VBMT160408-F2
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
436-7437
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応