旋削 ISOポジインサート VBMT1604

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80104808 品番 VBMT160402-F1
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5 トラスコ品番431-0464 寸法L(mm)16.61 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする