セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VBMT1604
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
TP1020
トラスコ品番
436-7761
注文コード
80104817
品番
VBMT160404-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
材種・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
436-7761
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP1020
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応