旋削 ISOポジインサート VBMT1604

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80104896 品番 VBMT160412-MF2
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5 トラスコ品番434-1014 寸法L(mm)16.61 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.5 材種TP0501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする