セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VCGT1604
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80105140
品番
VCGT160404F-AL
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7390
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
材種
KX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応