曜日別特売
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141

メイン画像(製品画像)

20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141
20Z0352 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 80105141

極みグリップ(船釣り用万力セット)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80105141
品番
20Z0352
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。
ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。
極みグリップ 船釣り用万力セット(20Z0076)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。
極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。
ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

付属品
【付属ベース】船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)
材質
ステンレス・樹脂
外寸(mm)
210×54×193
ホルダー
極みグリップII
材質(ベース)
ステンレス/樹脂
取付方向
縦付け/横付け
適合ロッド径(Φmm)
8~20(3種類のヘッドベルト付)
対応板厚(mm)
~158
注意
※船縁の形状・厚み・材質によっては取り付けできない場合があります。
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする