セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80105176
品番
VCGT160402F-AL
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2700
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
材種
TS2050
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応