セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105210
品番
TDCH06T004R
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様
AN(deg):15
トラスコ品番
436-7419
寸法L(mm)
6.8
寸法S(mm)
1.194
寸法D1(mm)
2.36
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応