セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート SCMT3809 TP0501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
80105219
品番
SCMT380932-RR97
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0468
寸法L(mm)
38.1
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
8.7
材種
TP0501
寸法RE(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応