セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
ISOポジインサート(超硬/サーメット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105228
品番
WBGT030102L
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
436-7724
寸法L(mm)
5
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.36
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応