セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80105237
品番
VBMT160408-MF2
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
482-9397
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8