セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105255
品番
CCGT120404F-AL
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-4173
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
材種
KX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応