フライス ミニマスターヘッド MM06

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80106226 品番 MM06-06003-C90-M02
参考基準価格(税別)¥11,460 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番436-0618 寸法LE(mm)6 寸法LF(mm)7.12 材種T60M RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする