フライス ミニマスターヘッド MM12

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材種F30M トラスコ品番435-9032 注文コード80106856 品番MM12-12008-R20-MD05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番435-9032 寸法LE(mm)8.2 寸法LF(mm)10.16 材種F30M RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする