- 用途
- パック詰め、欠品チェックに
- ひょう量(g)
- 3000
- 目量(g)
- 1(0~1500)、2(1500~3000)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9794~9797
- 材質
- ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
- 質量(kg)
- 約3.0(乾電池含む)
- 電源
- 単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
- 計量皿寸法(mm)
- 237×207
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 検定
- 検定品
- 機能
- ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
- 電池寿命(時間)
- 連続1400(アルカリ電池)
- 表示文字サイズ
- 13.6(W)X26(H)mm
- 適合地域
- 地域番号6:九州地方(鹿児島一部除く/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
- カートン寸法(mm)
- 597×359×406
- 計量皿形状
- 角
- ひょう量単位
- g