※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
中型自動台はかり Dシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1台
1セット
ひょう量(kg)
50
20
50
目量(g)
100
50
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80107049
品番
D50MZ(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
50
目量(g)
100
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
車付き
目盛部外径(mm)
Φ287
自重(kg)
24
材質/仕上
鉄製塗装
質量(kg)
22
高さ(mm)
1255
車輪
有
センサー
さお方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
測定範囲(kg)
1~50
ひょう量単位
kg
関連資料:
製品カタログ(0.38MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700