曜日別特売
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137

 

J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 80107137

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
この商品はひょう量・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(g)
3000
注文コード
80107137
品番
J-100W-3-7(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン

用途
パック詰め、欠品チェックに
ひょう量(g)
3000
目量(g)
1(0~1500)、2(1500~3000)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×297×110~117
重力加速度の範囲(m/s2)
9789~9794
材質
ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)
約3.0(乾電池含む)
電源
単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
計量皿寸法(mm)
237×207
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×297×110~117
検定
検定品
機能
ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)
連続1400(アルカリ電池)
表示文字サイズ
13.6(W)X26(H)mm
適合地域
地域番号6:沖縄地方(鹿児島県一部/鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
カートン寸法(mm)
597×359×406
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
関連資料:製品カタログ(1.38MB)取扱説明書:(2MB)
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする