DP-6701K-W-USBX-150-3(メーカー実施校正証明書一式付) 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡) 80107207

DP-6701K-W-USBX-150-3(メーカー実施校正証明書一式付) 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡) 80107207
DP-6701K-W-USBX-150-3(メーカー実施校正証明書一式付) 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡) 80107207
DP-6701K-W-USBX-150-3(メーカー実施校正証明書一式付) 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡) 80107207

車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品はひょう量・目量・使用地区など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.05
使用地区
福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
注文コード
80107207
品番
DP-6701K-W-USBX-150-3(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

食品工場・給食センターなどに最適
取引証明用(検定品)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
ストッパー付きで計量時はしっかり安定

ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.05
使用地区
福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
重力加速度の範囲(m/s2)
9.796~9.801
セット内容
本体、USBメモリ、キャスター
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.03
電源
単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)
DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×605×873
検定
検定品
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
防塵防水性能
IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする