Yamato(大和製衡)
中型自動台はかり
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥269,800
1台
¥219,800
ひょう量(kg)
20
20
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80107259
品番
D-20M(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
タイプ
車ナシ
測定範囲
500g~20kg
自重(kg)
22
高さ(mm)
1255
種類
自動台はかり
計量皿寸法(mm)
380×264
表示形式
アナログ
目盛部外径(mm)
Φ287
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:
製品カタログ(0.38MB)
,
仕様書(0.02MB)
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700