フライス ショルダカッタ R220.90ーABEX26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80107389 品番 R220.90-0080-26-5AM
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

重切削用ショルダカッタです、最大切込みap20mmが可能です。
ワイパーインサートを組み合わせることで荒仕上の同時加工が可能です。
これらの多用途向け90°スクエアショルダーフライスカッターは、粗加工用途向けで、切込み深さが大きく、送り量が高いため、一貫した性能と優れた切り屑除去を実現します。

仕様●RPMX:5900●ZEFP:5 トラスコ品番430-2384 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:20 寸法C(mm)(min)141.6、(max)157.5 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80 適合インサートABEX26.. 寸法DCSFMS(mm)62 寸法RMPX(°)1 寸法DCB(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする